209806 1100 布コロナマスカー ハンディ・クラウン 75237885

布コロナマスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)1100
内容量1巻注文コード75237885品番209806 1100
参考基準価格(税別)¥351販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

養生作業の労力を大幅に低減
布テープとフィルムがが一つになっており、汚したく無い場所を広範囲で覆い隠すことができます。
屋外の作業に向いています。

用途屋外での養生に幅(mm)1100長さ(m)25材質(テープ)布、ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※低温時にテープがつきにくくなったり、高温時にのりが残ることがあります。
※上に乗ると、すべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※壁紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする