0032-3549 コールドチゼル(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機) 75238843

コールドチゼル(SDSプラス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75238843品番0032-3549
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様SDSプラストラスコ品番792-4429全長(mm)150先端幅(mm)20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 電動斫り機
東日本タイル株式会社

タイルをはつるのにとても良いです。消耗品なのでまた発注をしたいと思います

対象商品 : 75238843
2019-02-19
用途: ハツリ作業
建設業・工事業

平ノミの短いのは使い易くハツリやすいので重宝してます。

対象商品 : 75238843
2017-05-11
用途: ハツリ作業

柄も短く細かいところのハツリ作業に問題なく対応できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする