NO.142 セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機) 75239202

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50本)
全長(mm)200
有効長(mm)134
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
内容量1パック(50本)注文コード75239202品番NO.142
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。

用途
141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/115以下・厚さ/2.5~6
(板材)厚さ/2.5~19
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/115以下・厚さ/2.5以下
(板材)厚さ/2.5以下
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/115以下・厚さ/2.2~15
(板材)厚さ/10~60
メーカー商品コード0000-3462材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9ピッチ(山数/inch)14有効長(mm)134全長(mm)200主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断厚(mm)2以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20アズワン品番65-1924-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: グラインダーが入らない箇所の角パイプの切断作業

レビューの高評価を参考に購入しました。過去一早く切れて耐久性も申し分無く、とにかく最高でした。
今まで使っていた一体ブレードは何だったんだろう...^^;

2025-05-22
用途: 金属の切断。
有限会社スズユウ工務店

日立機工の製品は切断能力が高く、長切れするので大変良いです。

対象商品 : 32793905
2023-12-01
用途: パイプの切断
有限会社巧揚鉄工所

狭いところに入りやすい。
作業がしやすい。
直線の物より現場作業に向いています。

対象商品 : 32793896
2023-04-15
用途: 部品加工
株式会社中島製作所

切れもよく非常に重宝しています、後は価格と持続力があるということなし

対象商品 : 32793896
2022-04-14
用途: ビニールハウスの解体
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイコーキの刃は、値段が高い分、さすがによく切れますし、長持ちするのが実感できます。

対象商品 : 32793896
2022-01-19
用途: 鋼管の切断
サービス業

配管を気にせず使えますが、2種類有るので使い分けできて満足しています。

対象商品 : 32793905
2020-12-20
用途: 現場にて
建設業・工事業

まず価格が高いのが、敬遠対象です。切れ味は良いですが。一度で駄目になる場合も多いので
モノタロウブランドが良いですね。

対象商品 : 32793914
2020-03-19
用途: 設備工事

この湾曲がいいんですよね。切れ味も抜群ですね。これ以外の物は使いたくないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする