HiKOKI(旧:日立工機)
ブレード(湾曲)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
200
200
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
75239893
品番
0032-5282
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
トラスコ品番
767-7138
刃厚(mm)
1.6
ブレード
No.161
主要切断材料
ステンレス
ピッチ(山数/inch)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。