曜日別特売

デルタゴンビット(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
全長(mm)166
有効長(mm)100
錐径(Φmm)7.5
7.5
16.5
3.4
17.5
3.5
5.0
9.5
18.0
3.8
5.3
20.0
4.3
5.5
6.0
8.0
10.0
6.4
12.7
8.5
10.5
12.5
14.5
4.8
5
6
内容量1個注文コード75241625品番0033-0053
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易

ドリル径7.5有効長(mm)100錐径(Φmm)7.5トラスコ品番767-7600全長(mm)166
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする