- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309

 

- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309
- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309
- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309
- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309
- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242309
モノタロウ

取付クリップ 単管用

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75242309品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。

用途単管へのシート固定に。材質ポリプロピレン長さ(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6仕様スライダー付
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※作業する際はケガをしないよう手袋などを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75242309
2024-07-28
用途: 安価で便利ですね!
プロボックス株式会社建設業・工事業

日除け用にメッシュシートを単管に固定する時用に
使用していますがとてもいいですね
しっかりシートを固定してくれますし風が吹いても
ずれることなく頑丈てす
安価て沢山買う時は嬉しいアイテムです。

対象商品 : 75242309
2024-04-10
用途: 農業資材
建設業・工事業

物がしっかしていて安心しました。また追加購入しようと思います。

対象商品 : 75242318
2024-01-03
用途: 単管パイプへのシートの取り付け
農・林・水産業

シートを単管にがっちり取り付けでき、満足している。

対象商品 : 75242309
2024-08-20
用途: 単管の衝突ガードに使用
サービス業

単管の衝突ガードに2つ購入して使用しました。ひとつはうまくはまりましたが、もうひとつがシノを使ってもはまりませんでした。不良品のようです。とりあえずガードだけなので、使っていますが、できれば確認してほしいです。

対象商品 : 75242309
2022-07-20
用途: 単管パイプ止め
one mile 合同会社サービス業

使いやすくそのまま思ったままの商品です
まあ購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする