周波数帯域(MHz)1000チャンネル数4仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LINオプションCAN FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553BタイプT3DSO2104A シリアル・データ・トリガ/デコード5種(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)標準装備分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット)保証期間3年間垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div最大入力電圧400V波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード)サンプルレート最高:2.5GS/sメモリ長さ125M周波数帯域(GHz)1