ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能4個のLED で構成され、安定した紫外線照射センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ)冷却ファン無し。機械冷却使用照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena)照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm