曜日別特売
0033-2516 ダイヤモンドビット(タイル用) HiKOKI(旧:日立工機) 75243095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドビット(タイル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)35
内容量1個注文コード75243095品番0033-2516
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ドリル径35.0シャンク径(Φmm)35トラスコ品番767-7821適合本体FWH14DGL等全長(mm)65六角軸二面幅(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする