曜日別特売
D614 マウンテンパーカー ディモ(dimo) 75243675

D614 マウンテンパーカー ディモ(dimo) 75243675
D614 マウンテンパーカー ディモ(dimo) 75243675
D614 マウンテンパーカー ディモ(dimo) 75243675

マウンテンパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
アルパインブルー
内容量1枚注文コード75243675品番D614
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

撥水加工、イージーケア、帯電防止素材オン、オフ問わず着用できるデザインと実用性のある機能を兼ね備えたマウンテンパーカー。

アルパインブルー種別パーカー機能撥水・防水、静電気・帯電防止混率(%)タフレックス ポリエステル100サイズL着丈(cm)76胸囲(cm)122裄丈(cm)89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする