曜日別特売
D613 ライトジャケット ディモ(dimo) 75244068

ライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
サンドベージュ
内容量1枚注文コード75244068品番D613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

撥水加工、イージーケア、帯電防止素材、携帯ポケット暖かくて軽量。特殊な縫製方法で立体感、ふくらみ感あり。

サンドベージュ機能撥水・防水、静電気・帯電防止、軽量混率(%)タフレックス ポリエステル100サイズ4L着丈(cm)72胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする