GTP10 3本爪油圧プーラセット スーパーツール 75244364

3本爪油圧プーラセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番395-4099
内容量1セット注文コード75244364品番GTP10
参考基準価格(税別)¥260,460販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
3本爪でセッティングがより安定。

付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)トラスコ品番395-4099ストローク(mm)(シリンダ)50質量(kg)20おねじ外径(mm)32最大荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする