GTP12 3本爪油圧プーラセット スーパーツール 75244373

3本爪油圧プーラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番395-4102
内容量1セット注文コード75244373品番GTP12
参考基準価格(税別)¥293,030販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
3本爪でセッティングがより安定。

付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)トラスコ品番395-4102ストローク(mm)(シリンダ)50質量(kg)24おねじ外径(mm)32最大荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする