3本爪油圧プーラセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75244382 品番 GTP15
参考基準価格(税別)¥406,280 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
3本爪でセッティングがより安定。

付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG) トラスコ品番395-4111 ストローク(mm)(シリンダ)50 質量(kg)36 おねじ外径(mm)38 最大荷重(kN)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする