GTP18 3本爪油圧プーラセット スーパーツール 75244391

3本爪油圧プーラセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番395-4129
内容量1セット注文コード75244391品番GTP18
参考基準価格(税別)¥458,650販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
3本爪でセッティングがより安定。

付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)トラスコ品番395-4129ストローク(mm)(シリンダ)50質量(kg)43おねじ外径(mm)44最大荷重(kN)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする