ディモ(dimo)
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ベージュ
ネイビー
サンドベージュ
チャコールグレー
ストーングレー
ブラック
サイズ
96
72
76
80
84
88
92
96
100
105
ウエスト(cm)
96
72
76
80
84
88
92
96
100
105
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75244899
品番
D501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材
色
チャコールグレー
グリーン購入法
適合
種別
パンツ
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股下(cm)
80
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
16 103 007