ディモ(dimo)
レディースパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
チャコールグレー
サンドベージュ
ベージュ
ネイビー
チャコールグレー
ストーングレー
ブラック
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
60
57
60
63
66
69
72
77
82
87
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75245389
品番
D508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材
色
チャコールグレー
グリーン購入法
適合
種別
パンツ
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
サイズ
7号
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
87
股下(cm)
85
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
16 103 007