ディモ(dimo)
アーマードジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
クールグレー
クールグレー
ストーンブラック
ビンテージブルー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75245653
品番
D523DENIM
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
フルハーネス対応デザイン。ストレッチデニム素材使用。
色
クールグレー
機能
ストレッチ
混率(%)
ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1
サイズ
S
着丈(cm)
60
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。