曜日別特売
D523DENIM アーマードジャケット ディモ(dimo) 75245696

アーマードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズEL
クールグレー
内容量1枚注文コード75245696品番D523DENIM
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フルハーネス対応デザイン。ストレッチデニム素材使用。

クールグレー機能ストレッチ混率(%)ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1サイズEL着丈(cm)68胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)63RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする