スーパーツール
スクリューサポート(ねじ型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75245904
品番
FR10
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体
FPB10B
材質/仕上
S45C/黒染
質量(g)
80
熱処理
焼入 HRC23~31
耐荷重(kN)
11