スーパーツール
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
19×21
17×19
17×21
19×21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75245956
品番
SRB1921RH
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色でサイズを識別
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。
(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上げ。
呼び
19×21
長さL(mm)
240
シノの有無
あり
トラスコ品番
485-6741
色
ブルー
質量(g)
380
寸法D(mm)
41
仕上
ニッケルクロムめっき