曜日別特売
SRB1719RH 総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付) スーパーツール 75245974

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び17×19
内容量1個注文コード75245974品番SRB1719RH
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

色でサイズを識別
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。
(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上げ。

呼び17×19長さL(mm)240シノの有無ありトラスコ品番485-6724イエロー質量(g)380寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする