曜日別特売
D524DENIM トラッカージャケット ディモ(dimo) 75246256

D524DENIM トラッカージャケット ディモ(dimo) 75246256
D524DENIM トラッカージャケット ディモ(dimo) 75246256
D524DENIM トラッカージャケット ディモ(dimo) 75246256

トラッカージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ストーンブラック
内容量1枚注文コード75246256品番D524DENIM
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ストレッチデニム素材使用。クラシックなデザインに現代の機能と快適さを落とし込みました。

ストーンブラック機能ストレッチ混率(%)ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1サイズM着丈(cm)62胸囲(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)61RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする