GPC1518 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール 75246832

油圧プーラ用シリンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番813-0732
内容量1個注文コード75246832品番GPC1518
参考基準価格(税別)¥118,610販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!
ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。

付属品(アダプタ)GLA18S、18L寸法L(mm)178ストローク(mm)50質量(kg)6最大荷重(kN)140適合(ギヤープーラサイズ)15・18寸法D(mm)70トラスコ品番813-0732
注意
※油圧ポンプ別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする