GPC24 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール 75246841

油圧プーラ用シリンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番813-0733
内容量1個注文コード75246841品番GPC24
参考基準価格(税別)¥148,930販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!
ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。

付属品(アダプタ)GLA24寸法L(mm)199ストローク(mm)50質量(kg)9.7最大荷重(kN)230適合(ギヤープーラサイズ)24寸法D(mm)86トラスコ品番813-0733
注意
※油圧ポンプ別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする