※肩パッド付
コーコス信岡
ヘンリー長袖Tシャツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
75246947
品番
G-918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
アーマーパッド付、胸ポケット付き、脇消臭テープ付き
用途
作業用、カジュアルファッション、アウトドア、DIY、外作業
色
ワイン
種別
長袖Tシャツ
機能
消臭・防臭
サイズ
M
袖丈
長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。