コーコス信岡
MAXDRYエアーUV+長袖ポロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
9日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ブルー
ブラック
レッド
カモグレー
カモアイビ
カモアーミー
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75247236
品番
G-1638
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
従来品より30%軽量、吸収速乾、軽量素材、汗染み防止パッド、UVカット、マルチポケット
用途
普段着、作業、カジュアル、ビジカジ、ビジネス、スポーツ
色
ネイビー
種別
長袖ポロシャツ
サイズ
S
袖丈
長袖
機能
吸汗速乾、軽量
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。