曜日別特売
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015

 

G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015
G-1738 ニオイクリア長袖ポロ コーコス信岡 75248015

ニオイクリア長袖ポロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
サックス
内容量1着注文コード75248015品番G-1738
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

半永久的に汗臭を消臭、JIS帯電防止規格合格、UVカット、透け防止、接触冷感、全方向ストレッチ、吸汗速乾DRY、汗染み防止

用途作業、DIY、ガーデニング、普段着、空調服インナー、スポーツ、アウトドアサックス種別長袖ポロシャツサイズ5L袖丈長袖機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭・防臭、涼感・冷感、静電気・帯電防止その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする