※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカギ
65mm用アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75248171
品番
D088
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途
灯油缶専用
高さ(mm)
50
適合本体
D089RFポリカンポンプ
質量(g)
48
材質
(主要部)ポリエチレン