曜日別特売
DJM2R 作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-2R アルインコ 75248175

作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-2R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75248175
品番
DJM2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。
DJM2Rを2台接続して(別途LAN用ストレートケーブルが必要)最多8人での同時通話が可能になります。

用途
大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。
付属品
ACアダプター、電源延長ケーブル5m
トラスコ品番
514-7654
適合機種
DJM10
材質
本体:ABS樹脂
長さ(mm)
アンテナ:145
幅(mm)
216
ブラック
高さ(mm)
140
奥行(mm)
95
電源(V)
AC100
出力(mW)
1
注意
※別途、作業用連絡通信システム専用トランシーバーのDJM10とイヤホンマイクなどが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする