曜日別特売
PH03009FJ010HS ワンタッチスリムホース タカギ 75249151

PH03009FJ010HS ワンタッチスリムホース タカギ 75249151
PH03009FJ010HS ワンタッチスリムホース タカギ 75249151

ワンタッチスリムホース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1巻注文コード75249151品番PH03009FJ010HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)

ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7トラスコ品番835-9910質量(g)922内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75249142
2025-06-15
用途: 散水
前田興業株式会社サービス業

いろいろなサイズなものが展開されており、使用方によって選べるので便利です。

対象商品 : 75249142
2021-07-12
用途: ベランダの清掃
製造業

近所のホームセンターにはスリムホースの延長ホースが無かったので、ここで購入できて良かった。ホースジョイントも同時購入したので、簡単に延長できた。

対象商品 : 75249142
2020-10-14
用途: 常用として
卸売・小売業

何故か地元ホームセンターで品切れで、取り急ぎ発注 翌日には届いたので
非常に助かりました。
時間の節約にもなり有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75249167
2019-03-14
用途: 植木の水やりや、水撒き
M.A.Cサービス業

ホース長めで、
巻くのも楽で、ちょうどいい使いやすいホースです。

1が参考にしています
対象商品 : 75249167
2018-08-23
用途: ソーカーホースの代わりに使用。
その他業種

ソーカーホースは自由に曲げにくいが、このスリムホースは自由に曲げながら置けるので、自分で穴を開けてソーカーホースの代わりに使用している。植物によって、葉っぱが濡れて欲しくないものがあるので、その場合は穴を下側に開け、水が遠くまで飛んで欲しい場合は穴を横に開けたり、上に開けたりしながら使用している。色々な植物が植えてあるので、必要に応じてカスタマイズできるのでこの方がが便利だと感じている。

対象商品 : 75249151
2018-11-29
用途: 高圧洗浄機への接続

市販のホース+コネクターでは外れることがよくあり、本品ではそのような症状が起きないため満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 75249167
2016-10-10
用途: 洗車から園芸まで多用途に

水圧はあまり落としなくないが、普通のホースは重い…というニーズにピッタリです。改善要素は無いですね。最高峰のホースだと思います。女性にも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 75249151
2016-03-16
用途: 毎日の清掃

ホースが耐寒仕様との事で購入しました。ホースが柔らかくてとても使いやすく毎日の清掃がとても楽になりました。もっと早く買えばいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする