PH08015CB003TM クリア耐圧ホース タカギ 75249447

クリア耐圧ホース

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(3m)注文コード75249447品番PH08015CB003TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
園芸散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)3クリアトラスコ品番818-7407材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸質量(g)500内径(Φmm)15外径(Φmm)20特性耐圧

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75249447PH08015CB003TM55108858PH08015CB003TMPH08015CB003TM クリア耐圧ホース タカギ 55108858クリア耐圧ホースタカギ1巻
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75249465
2024-08-10
用途: 洗車・散水など
株式会社 丸高 高橋商店卸売・小売業

ホースの表面がべたつき、持つこともできず引き回しで車にこすると車体に黒くべたつきが付きます。

対象商品 : 75249431
2021-12-16
用途: 水道ホースに使用
卸売・小売業

水配管からホースリールに延長する際に使用。
丈夫で長持ちしそう

対象商品 : 75249483
2021-04-02
用途: 水洗浄作業時
日本ケミカル工業株式会社製造業

水配管の末端からさらに延長する際に使用。思ったより柔らかかった

対象商品 : 75249431
2020-08-29
用途: 工作用に

本来の用途でありませんが、ちょっとした工作用に購入しました。透明なので、中が見えるのと、補強の糸が入っているので多少の力がかかっても潰れづらい割には、かなり柔らかいので目的の用途にはピッタリでした。

対象商品 : 75249456
2020-08-24
用途: 除湿機排水
その他業種

とても使いやすいです。特にホースが床にフィットしてくれる材質なので、ホースの出口までセットしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする