ミタニコーポレーション
RB シンクロカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オリーブグリーン
ブラック
ブルーグレー
オリーブグリーン
ウエスト(cm)
76~84
85~93
88~96
76~84
82~90
サイズ
M
3L
4L
M
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75249546
品番
189477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
伸びる+40%で抜群の履き心地!驚きのストレッチ力であらゆる動作が快適に!オールシーズン着用できます。
用途
一般作業・レジャー
色
オリーブグリーン
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~84
混率(%)
綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3
ヒップ(cm)
98
ワタリ(cm)
33
膝幅(cm)
20
裾幅(cm)
17
股下(cm)
80
股上(cm)
27
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。