189479 RB シンクロカーゴパンツ ミタニコーポレーション 75249564

RB シンクロカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
オリーブグリーン
ウエスト(cm)82~90
サイズLL
内容量1着注文コード75249564品番189479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

伸びる+40%で抜群の履き心地!驚きのストレッチ力であらゆる動作が快適に!オールシーズン着用できます。

用途一般作業・レジャーオリーブグリーン種別カーゴパンツ機能ストレッチサイズLLウエスト(cm)82~90混率(%)綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3ヒップ(cm)102ワタリ(cm)35膝幅(cm)22裾幅(cm)18股下(cm)80股上(cm)29
注意
※摩擦などで移染しやすいので白物との着用はご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする