タカギ
透明チューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
75250077
品番
PH60015CR040MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途
一般散水、工場配管用
色
クリア
長さ(m)
40
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
トラスコ品番
818-7452
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
7100
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
透明性
注意
※非耐圧