曜日別特売
PH60018CR050LB 透明チューブ タカギ 75250086

透明チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード75250086品番PH60018CR050LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

透明タイプなので、水の流れを確認できます。

用途一般散水、工場配管用クリア長さ(m)50内径(Φmm)18外径(Φmm)21トラスコ品番818-7453材質塩化ビニル樹脂質量(g)6200使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性透明性
注意
※非耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75249991
2016-03-29
用途: ポンプのエアー送りチューブとして使用しました。
株式会社スターマイクロ

長さも硬さもちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする