曜日別特売

インナー手袋”長繊維下履き手袋”(10双入)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1箱(24袋×10双)注文コード75250099品番NOSO-001-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

長繊維ウーリーナイロン編手の下履き専用手袋です。
長繊維ウーリーナイロンを13ゲージで編んでいるため、発塵性が低い手袋です。
編み加工後に編機油、ほつれた繊維くずなどを取り除くために簡易洗浄を施しています。

用途作業用手袋、家庭用手袋の下履き。トラスコ品番857-6024材質ウーリーナイロン厚さ(mm)1ホワイトサイズL全長(cm)19.3中指長(cm)6.7手のひらまわり(cm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする