RGL-0W 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 75251233

20W LED作業灯 屋外用防雨型

(9件のレビュー)
返品不可
内容量1個明るさ(Lm)1650電線長さ(m)0.3注文コード75251233品番RGL-0W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット

明るさ(Lm)1650消費電力(W)20電球の種類LED電線長さ(m)0.3仕様屋外用、二重絶縁、転造W角ねじ付75mmバイス付トラスコ品番851-3914質量(kg)1.23昼白色相当電源(V)100口金E26電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別ソフトケーブルVCT色温度(K)5000電源タイプ50/60Hz兼用電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251233
2020-12-26
用途: 裏庭の夜の明り取りに使っています

クランプ部分を外し、ジョイント金具とL字棚板金具を組み合わせて壁に固定。いつでも点灯できるようにしています。広く穏やかに明るくていい感じで過ごせます。

1が参考にしています
対象商品 : 40433836
2017-11-28
用途: プラント工事
株式会社 祝工業建設業・工事業

軽くて明るさも申し分ありません。近日中に追加購入の予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 40433836
2017-04-07
用途: 投光器としての作業灯
株式会社関工ファシリティーズ建設業・工事業

明るい。白熱灯の投光器より熱くならないので、不用意に触ってもやけどをしない。

1が参考にしています
対象商品 : 40433836
2017-05-24
用途: 目視検査場の照明
株式会社藤田製作所

非常に明るく、LEDのため発熱が少ないので夏場に助かっている。
1台目は購入して約3年になるが電球切れは起こっていない。

2が参考にしています
対象商品 : 75251233
2016-12-28
用途: 防犯用
岩崎電気商会建設業・工事業

使い勝手が良く思っていたより明るいので、お客様も満足をしていた。

対象商品 : 40433836
2014-12-12
用途: 工場内(天井の水銀灯明が届かない中2階のシンクに設置)

明るさは申し分なかったです。1個目はお試しで購入しましたが照度が十分だったのでもう1個を追加で購入しました。コードは1mもあれば足りたんですが、ちょうどよい長さがなく5mを購入した次第です。LEDが出るのをずっと待っていたので大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 40433845
2014-10-22
用途: 室内作業
株式会社 YSK

大変明るいと現場では好評!

対象商品 : 40433836
2013-04-20
用途: 一般住宅の小屋裏補強時の照明

明るさ : 期待以上ではありませんでしたが満足はしています。
重さ : 予想以上に重い印象でした。
熱 : さすがにLED全く熱くなくて安心でした。
金額的にまだ割高感があります。
使用電力を気にあまり気にしないで明るさが得られるのは助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする