209094 フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション 75251253

209094 フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション 75251253
209094 フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション 75251253
209094 フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション 75251253

フィットン ブタクレスト甲メリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1双注文コード75251253品番209094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

柔らかな豚革。甲部分は伸縮性と通気性のあるメリヤス生地を使用し抜群のフィット感!

用途土木建築・運送業・一般作業サイズM全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質豚表革、【手の甲部】綿・その他加工甲メリヤス機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性袖口仕様ゴムタイプアテ有無アテ無入数(双)1色(手首部)赤・青
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする