209001 牛革手袋背縫い ミタニコーポレーション 75251287

209001 牛革手袋背縫い ミタニコーポレーション 75251287
209001 牛革手袋背縫い ミタニコーポレーション 75251287
209001 牛革手袋背縫い ミタニコーポレーション 75251287
209001 牛革手袋背縫い ミタニコーポレーション 75251287

牛革手袋背縫い

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード75251287品番209001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

良質で厚みのある牛床革を使用。優れた耐久性と摩耗性で熱にも強くハードな作業に最適!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途溶接業、鉄鋼業、造船業サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質牛床革グレー加工背縫い機能耐久性、耐摩耗性袖口仕様袖なしアテ有無アテ付入数(双)1
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251287
2023-09-06
用途: 機械作業時
揖斐川生コンクリート工業株式会社

牛皮の素材部位にもよるかと思われますが、1回目で破れてしまうのは残念。
あと2枚購入してあるので、それはすぐ破れないでほしい。。。

2が参考にしています
対象商品 : 75251287
2022-01-30
用途: がれきの撤去作業
その他業種

安くて必要十分の強度です!
何の問題もありません。
オススメ。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする