曜日別特売
109467 牛床レンジャー ミタニコーポレーション 75251314

109467 牛床レンジャー ミタニコーポレーション 75251314
109467 牛床レンジャー ミタニコーポレーション 75251314
109467 牛床レンジャー ミタニコーポレーション 75251314

牛床レンジャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(10双)
サイズLL
全長(cm)24.5
内容量1組(10双)注文コード75251314品番109467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

良質で厚みのある牛床革を使用。耐久性と摩耗性に優れ、熱にも強い!マジックベルトで手首をしっかりホールド。

用途
溶接業、鉄鋼業、造船業
サイズLL全長(cm)24.5中指長(cm)9.5手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質牛床革グレー加工特に無し機能耐久性、耐摩耗性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付入数(双)10
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする