ミタニコーポレーション
牛床レンジャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1双
1組(10双)
1双
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
24.5
23.5
24
24.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75251348
品番
109464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
良質で厚みのある牛床革を使用。耐久性と摩耗性に優れ、熱にも強い!マジックベルトで手首をしっかりホールド。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床革
色
グレー
加工
特に無し
機能
耐久性、耐摩耗性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。