LXWX-10S 防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド 75251425

防災用LEDフローレンライト(19W)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷21日以内出荷とは
内容量1台注文コード75251425品番LXWX-10S
参考基準価格(税別)¥162,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。

電球の種類LED使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたりセット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする