曜日別特売
SSO 460X1820X2200-5 スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ) 高さ2200mm キャニオン 75251596

スーパーソリッド キャニオンシェルフ(SUS304・ベタ棚タイプ) 高さ2200mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
奥行(mm)460
間口(mm)1820
段数5段
棚段数(段)5
内容量1台注文コード75251596品番SSO 460X1820X2200-5
参考基準価格(税別)¥324,200販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

トラスコ品番
119-6695
奥行(mm)
460
間口(mm)
1820
段数
5段
棚段数(段)
5
材質
棚板:ステンレス(SUS304) 板厚1.2mm、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25 1.2mm厚
高さ(mm)
2200
材質(本体)
SUS304
有効間口(mm)
1750
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。ご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする