P2-335KE 取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド 75251601

取替用ニュートビプラグ(青カバー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75251601品番P2-335KE
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。

形状2P接地、2P兼用定格15A-125V特性防雨、アース付使用場所屋外セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1質量(kg)0.069適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色
注意
※2Pプラグ状態で使用する場合は安全のためアースクリップでアースを取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251601
2021-11-27
用途: コードリールの補修
製造業

コードリールの補修部品での購入。
商品の発送も早く良かったです。

対象商品 : 75251601
2017-11-11
用途: キャンピングカーの外部電源

電源コードの接続に少しこつがいるようですが、完了すれば使い勝手は良いと
思います。

対象商品 : 75251601
2021-02-28
用途: 電源のコンセントに使用

3.5sqで使えそうだったんで、この商品を選択しましたが、4芯を使った為にスペースに余裕なく、線を納めるのに大変でした
使うのであれば、3芯をお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする