LJW-5W LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド 75251741

LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75251741品番LJW-5W
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。

消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000LED使用数(個)14(白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする