ミタニコーポレーション
ヘインズボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
ウエスト(cm)
84~94
76~84
84~94
94~104
色
ライトグレー
ライトグレー
ブラック
アクアブルー
ミディアムグレー
ロイヤルブルー
混率(%)
C58、RY37、Pu5
C58、RY37、Pu5
Pe87、Pu13
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75251944
品番
165643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
快適な空間を作り出すカンガルーポーチ設計と抗菌防臭機能で快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
ライトグレー
機能
抗菌・防臭
サイズ
L
混率(%)
C58、RY37、Pu5
ウエスト(cm)
84~94
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。