曜日別特売
GT-P14JZU エアーインパクトレンチ(消音付) ベッセル 75252107

エアーインパクトレンチ(消音付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75252107品番GT-P14JZU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
消音装置付。

用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。全長(mm)182質量(kg)2.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(m3/min)0.35ホース継手Rc1/4実用トルク範囲(N・m)49~294.1能力ボルト径(mm)12~14使用エアーホース内径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする