165502 ヘインズボクサーパンツ ミタニコーポレーション 75252145

ヘインズボクサーパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)76~84
ロイヤルブルー
混率(%)Pe87、Pu13
内容量1枚注文コード75252145品番165502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

快適な空間を作り出すカンガルーポーチ設計と抗菌防臭機能で快適な履き心地。

用途
肌着・インナー
ロイヤルブルー機能抗菌・防臭サイズM混率(%)Pe87、Pu13ウエスト(cm)76~84
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする