ミタニコーポレーション
ヘインズボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
LL
ウエスト(cm)
84~94
76~84
84~94
94~104
色
シルバーグレー
ライトグレー
ブラック
アクアブルー
ミディアムグレー
ロイヤルブルー
混率(%)
Pe87、Pu13
C58、RY37、Pu5
Pe87、Pu13
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75252188
品番
165497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
快適な空間を作り出すカンガルーポーチ設計と抗菌防臭機能で快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
シルバーグレー
機能
抗菌・防臭
サイズ
L
混率(%)
Pe87、Pu13
ウエスト(cm)
84~94
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。